Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZA274G
Cod. Produttore
NSYZA274G
Cod. EAN
3606480777783

Informazioni di prodotto

Zoccolo multifunzione per cassette e armadi con apertura frontale, progettato per facilitare l'installazione e garantire resistenza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Fissaggio semplice con viti laterali
  • Materiali resistenti con finitura in polvere epossidica
  • Dimensioni standard per adattamento rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP44 e IK10 per maggiore sicurezza
  • Design robusto e durevole
  • Contributo al risparmio energetico grazie a materiali di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo per PanelSeT PLA. Apertura frontale. 200 x 744 x 350 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Fissaggio con viti sulle parti laterali. Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Zoccolo: grigio RAL 7035. IP44, IK10.

colore

Grigio

larghezza

744 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

350 mm

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

Adatto per armadi di profondità

350 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7030

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Zoccolo in poliestere tipo ZA per PLA/PLAT H200xL700xP420 RAL 7035

€ 299,06 x 1 pz.