Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZA273G
Cod. Produttore
NSYZA273G
Cod. EAN
3606480777776

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Dimensioni: 200x744x250 mm
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Protezione IP: IP44
  • Protezione IK: IK10
  • Fissaggio: Con viti laterali
  • Serie: PanelSeT PLA
  • Uso: Multifunzione per cassette

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo per PanelSeT PLA. Apertura frontale. 200 x 744 x 250 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Fissaggio con viti sulle parti laterali. Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Zoccolo: grigio RAL 7035. IP44, IK10.

colore

Grigio

larghezza

744 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

250 mm

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7030

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Zoccolo in poliestere tipo ZA per PLA/PLAT H200xL700xP320 RAL 7035