Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZA253G
Cod. Produttore
NSYZA253G
Cod. EAN
3606480777752

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza: 494 mm
  • Profondità: 250 mm
  • Grado di protezione IP: IP44
  • Protezione meccanica IK: IK10
  • Materiale: Plastica
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 494 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 250 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10

colore

Grigio

larghezza

494 mm

Tipologia

Base completa

altezza

200 mm

profondità

250 mm

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7030

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Zoccolo in poliestere tipo ZA per PLA/PLAT H200xL500xP320 RAL 7035