Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZA2103G
Cod. Produttore
NSYZA2103G
Cod. EAN
3606480777714

Informazioni di prodotto

Zoccolo versatile e robusto, ideale per installazioni multiuso con cassette PanelSeT PLA.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al kit completo con elementi di fissaggio
  • Design modulare con pannelli frontali e laterali per una rapida installazione
  • Dimensioni standard (994x200x250 mm) per adattarsi facilmente agli armadi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP44 contro polvere e acqua
  • Resistenza meccanica IK10 per una lunga durata
  • Materiale plastico grigio RAL 7035, resistente e di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 994 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 250 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10

colore

Grigio

larghezza

994 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

250 mm

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7030

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Zoccolo in poliestere tipo ZA per PLA/PLAT H200xL1000xP320 RAL 7035