Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZZ254G
Cod. Produttore
NSYZZ254G
Cod. EAN
3606480726279

Informazioni di prodotto

Zoccolo in poliestere rinforzato con fibra di vetro PLAZ(T)54 apertura frontale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA e PanelSeT PHD Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 535 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 410 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

535 mm

Tipologia

Base completa

altezza

200 mm

profondità

410 mm

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

Adatto per armadi di profondità

420 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7030

adatto per installazione esterna

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Zoccolo in poliestere rinforzato con fibra di vetro PLAZ(T)54 apertura frontale