Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZZ574G
Cod. Produttore
NSYZZ574G
Cod. EAN
3606480778148

Informazioni di prodotto

Zoccolo in poliestere per PLAZ(T) H500xL785xP410 RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 785 mm L'altezza è 500 mm La profondità è di 410 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10

colore

Grigio

larghezza

785 mm

Tipologia

Base completa

altezza

500 mm

profondità

410 mm

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

Adatto per armadi di profondità

420 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7030

adatto per installazione esterna

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Zoccolo in poliestere per PLAZ(T) H500xL785xP410 RAL 7035