Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZZ2104G
Cod. Produttore
NSYZZ2104G
Cod. EAN
3606480778032

Informazioni di prodotto

Zoccolo in poliestere per PLAZ(T) H200xL1035xP410 RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 1035 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 410 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10

colore

Grigio

larghezza

1035 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

410 mm

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

420 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7030

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Zoccolo in poliestere per PLAZ(T) H200xL1035xP410 RAL 7035