Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZZ2103G
Cod. Produttore
NSYZZ2103G
Cod. EAN
3606480778025

Informazioni di prodotto

Zoccolo in poliestere per PLAZ(T) H200xL1035xP310 RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 1035 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 310 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10

colore

Grigio

larghezza

1035 mm

Tipologia

Base completa

altezza

200 mm

profondità

310 mm

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7030

adatto per installazione esterna

Serie

PanelSeT PLA

Produttore

Zoccolo in poliestere per PLAZ(T) H200xL1035xP310 RAL 7035