Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYZUN88VDA
Cod. Produttore
NSYZUN88VDA
Cod. EAN
3606480174285

Informazioni di prodotto

Zoccolo H100 8X8

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La serie Actassi VDA/VDS è realizzata in acciaio piegato, verniciata a polvere di poliestere epossidico, RAL 7011 grigio scuro, con pretranciati laterali e posteriori per ingresso cavi. Adatto per armadio di larghezza 800 mm e profondità 800 mm.

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

adatto per sistemazione cavi

profondità

800 mm

larghezza

800 mm

profondità totale per installazione in armadio

800 mm

colore

grigio

altezza

100 mm

materiale

acciaio

Serie

Actassi