Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYZUN610VDA
Cod. Produttore
NSYZUN610VDA
Cod. EAN
3606480174261

Informazioni di prodotto

Zoccolo 600x1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lo zoccolo Actassi VDA/VDS per armadio è realizzato in lamiera di acciaio piegato, vernice RAL 7011 grigio scuro, in poliestere epossidico, testurizzato e a polvere. Strisce laterali e posteriori dotate di un'area estraibile per l'ingresso dei cavi. Adatto ad involucri larghi 600mm e profondi 1000mm.

esecuzione

base completa

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

profondità

1000 mm

larghezza

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

colore

grigio

altezza

100 mm

materiale

acciaio

Serie

Actassi