Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R1ZC20601
Cod. Produttore
R1ZC20601
Cod. EAN
8033603364707

Informazioni di prodotto

Zoccolo completo per vano cavi CQE, altezza 100 mm, profondità 600 mm
Descrizione del produttore: Zoccolo completo H.100 per vano cavi CQE.

colore

Grigio

larghezza

200 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

profondità

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7011

resistenza agli urti

Altro

adatto per sistemazione cavi

Produttore

DKC

ZOCCOLO H.100 MM X VANO CAVI P.600