Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08802
Cod. Produttore
LVS08802
Cod. EAN
3606482068827
Descrizione del produttore: Supporto per zoccolo progettato per l'uso con armadi per PrismaSeT G. Questo zoccolo è progettato specificamente per armadi a pavimento e condotti e costituisce una base robusta e sicura per l'installazione elettrica. Zoccolo di larghezza 850 mm. L'IP55 protegge da polvere e schizzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti difficili.

colore

Altro

larghezza

850 mm

Tipologia

Base completa

altezza

150 mm

profondità

260 mm

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7016

adatto per sistemazione cavi

Serie

PrismaSeT

Produttore

Zoccolo G IP55 850 mm altezza 150 mm supporto per armadi PrismaSeT G pavimento e condotti

€ 187,27 x 1 pz.
(pz.)