› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Zoccolo fissaggio pavimento H100 425x600 mm grigio

Cod. Rexel KM283823
Cod. Produttore 283823
Cod. EAN 4015082838232

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x425x600 mm
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Zoccolo fissaggio pavimento
  • Serie: None
  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 425 mm
  • Profondità: 600 mm

Descrizione del prodotto

Base completa in acciaio di colore grigio, progettata per garantire solidità e durata nel tempo. Questo zoccolo alto 100 mm è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e affidabile, senza necessità di ventilazione o sfiato. La sua struttura resistente lo rende adatto a installazioni che richiedono protezione e stabilità per i componenti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Zoccoli per fissaggio a pavimento, AxLxP=100x425x600mm, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

230 mm

Tipologia

Base completa

altezza

110 mm

profondità

605 mm

max. capacità di carico

1500 kg

Adatto per armadi di larghezza

425 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Zoccolo fissaggio pavimento H100 425x600 mm grigio