Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9424SMA
Cod. Produttore
9424SMA
Cod. EAN
8012823259024

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO DA SALDARE 4P S.55/85

Documentazione tecnica

Zoccolo a saldare Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Accessori: Ponticello metallico

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di montaggio

montaggio diretto

altezza

29.5 mm

larghezza

21.5 mm

numero di pin

14

profondità

49.3 mm