Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD97527SMA
Cod. Produttore
97527SMA
Cod. EAN
8012823396156

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.46

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 8 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

integrazione funzionale possibile

larghezza

15.8 mm

numero di pin

8

profondità

64.3 mm

altezza

95.6 mm