Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD93510024
Cod. Produttore
93510024
Cod. EAN
8012823284026

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 1P S.34

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Grado di protezione: IP 20

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

larghezza

6.2 mm

profondità

72.5 mm

altezza

93.6 mm

numero di pin

5

Produttore

ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 1P S.3