› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ZOCCOLO ANTISISMICO H.100 MM. P.500

DKC
Cod. Rexel S3R1ZAE51
Cod. Produttore R1ZAE51
Cod. EAN 8033603100992

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Materiale: lamiera acciaio 25/10
  • Finitura: verniciato RAL 7011
  • Funzione: antisismico e antivibrante
  • Accessori: antivibranti e viteria
  • Certificato: simulazione sismica
  • Serie: S3R1ZAE51

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Zoccolo antisismico per CQE e CAE, disponibile certificato di prova di simulazione sismica. È realizzato in lamiera d'acciaio sp. 25/10 verniciato RAL 7011 liscio. È completo di antivibranti e viteria per il montaggio. Altezza 100.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

profondità

500 mm

max. capacità di carico

1000 kg

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7011

resistenza agli urti

Altro

adatto per sistemazione cavi

ZOCCOLO ANTISISMICO H.100 MM. P.500