› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

ZOCCOLO A VASCA H.200 MM. P.600 L.

DKC
Cod. Rexel S3R1ZVE62-280
Cod. Produttore R1ZVE62-280
Cod. EAN 8033603472969

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Profondità: 600 mm
  • Larghezza: 2 m
  • Materiale: Lamiera acciaio 20/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7011
  • Chiusure: Flange laterali
  • Serie: Non compatibile CAE e DAE
  • Viteria: Inclusa per montaggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Zoccolo a vasca per CQE. È realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7011 bucciato. Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio. Al momento dell’ordine precisarne la Profondità. Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE e DAE. In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

2800 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

profondità

600 mm

max. capacità di carico

1000 kg

Adatto per armadi di larghezza

2800 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7011

resistenza agli urti

Altro

adatto per sistemazione cavi

ZOCCOLO A VASCA H.200 MM. P.600 L.