Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZHPLA74G
Cod. Produttore
NSYZHPLA74G
Cod. EAN
3606480777905

Informazioni di prodotto

Zoccolo 900x750x420 RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è 900 mm La profondità è di 785 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 zoccolo Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035)

colore

Grigio

larghezza

750 mm

Tipologia

Base completa

altezza

900 mm

profondità

420 mm

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

Adatto per armadi di profondità

420 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT PLA