Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZHPLA104G
Cod. Produttore
NSYZHPLA104G
Cod. EAN
3606480777844

Informazioni di prodotto

Zoccolo 900x1000x420 RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è 900 mm La profondità è di 1035 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 zoccolo Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035)

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Base completa

altezza

900 mm

profondità

420 mm

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

420 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7030

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT PLA