Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZHPLA103G
Cod. Produttore
NSYZHPLA103G
Cod. EAN
3606480777837

Informazioni di prodotto

Zoccolo 900x1000x320 RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo in poliestere da 900 mm parzialmente interrato per PanelSeT PLAZ/PLAZT. L 1000 x P 320 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Fissaggio con viti sul fondo dell'armadio o mediante elemento di fissaggio sul pavimento. Grigio RAL 7035 per zoccolo. Elementi di fissaggio e 1 zoccolo inclusi.

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Base completa

altezza

900 mm

profondità

320 mm

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7030

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT PLA