Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZNPLA74G
Cod. Produttore
NSYZNPLA74G
Cod. EAN
3606480778018

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Altezza: 60 mm
  • Profondità: 770 mm
  • Fissaggio: Avvitato e a pavimento
  • Grado protezione: IP44, IK10
  • Materiale: Poliestere con finitura epossidica
  • Serie: PanelSeT PLA
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo per PanelSeT PLA. Apertura frontale. 200 x 744 x 350 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Fissaggio mediante elemento di fissaggio sul pavimento. Parte inferiore dell'armadio avvitata. Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Zoccolo: grigio RAL 7035. IP44, IK10.

colore

Grigio

larghezza

750 mm

Tipologia

Base completa

altezza

60 mm

profondità

420 mm

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

Adatto per armadi di profondità

420 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7030

adatto per installazione esterna

Serie

PanelSeT PLA