Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYZNPLA123G
Cod. Produttore
NSYZNPLA123G
Cod. EAN
3606480777967

Informazioni di prodotto

Zoccolo 60x1250x320 RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 60 mm La profondità è di 1270 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 zoccolo Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035)

colore

Grigio

larghezza

1250 mm

Tipologia

Base completa

altezza

60 mm

profondità

320 mm

Adatto per armadi di larghezza

1250 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Plastica

adatto per installazione esterna

Serie

PanelSeT PLA