Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9474SMA
Cod. Produttore
9474SMA
Cod. EAN
8012823259109

Informazioni di prodotto

Zoccolo con morsetti a piastrina, progettato per un montaggio rapido e sicuro su guida DIN da 35 mm.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio su guida DIN standard
  • Risparmio di tempo con morsetti a piastrina per collegamenti rapidi
  • Compatibilità con accessori per segnalazione e protezione EMC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite dal grado di protezione IP20
  • Possibilità di integrare moduli di segnalazione per monitoraggio efficiente
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a componenti di qualità

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di pin

14

altezza

70.5 mm

profondità

61.3 mm

larghezza

30 mm

Produttore

Zoccoli per relè serie 55 e 85

€ 7,74 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info