Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9412SMA
Cod. Produttore
9412SMA
Cod. EAN
8012823258966

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.55/85

Documentazione tecnica

Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Accessori: Ponticello metallico

tipo di montaggio

montaggio diretto

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

profondità

49.3 mm

altezza

29.5 mm

larghezza

21.5 mm

numero di pin

8

Produttore

Zoccoli per relè serie 55 e 85