Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9505SMA
Cod. Produttore
9505SMA
Cod. EAN
8012823269153

Informazioni di prodotto

Zoccolo con morsetti a bussola progettato per un montaggio rapido su guida DIN da 35 mm.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio su guida DIN standard
  • Risparmio di tempo con morsetti a bussola per connessioni sicure e rapide
  • Compatibilità con accessori modulari per personalizzazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione IP20 per sicurezza nell’uso
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie a connessioni stabili
  • Efficienza energetica garantita da moduli di segnalazione e protezione EMC opzionali

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 8 poli;moduli temporizzatori;ponticello plastico

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

integrazione funzionale possibile

larghezza

15.8 mm

numero di pin

8

altezza

78.6 mm

profondità

60 mm

Produttore

Zoccoli per relè serie 40/41/43/44

€ 6,69 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info