› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Thalassa PHD Heavy Duty - Zoccolo ventilato H200xL1250xP420

Cod. Rexel SLNSYZZ2124VHD
Cod. Produttore NSYZZ2124VHD
Cod. EAN 3606480681004

Informazioni principali

Thalassa PHD Heavy Duty - Zoccolo ventilato H200xL1250xP420

Descrizione del prodotto

Zoccolo ventilato per applicazioni in esterni difficili da utilizzare con gli armadi Thalassa PHD Lo zoccolo ventilato deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 1250 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 420 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali, 2 parti laterali e 1 filtro antiinsetti in acciaio inossidabile Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il grado di protezione in ingresso è IP55 conforme a IEC 60529 (zoccolo completo con griglia e filtro) Il valore nominale di protezione meccanica è IK10 conforme a IEC 62262 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Caratteristiche tecniche

esecuzione

base completa

larghezza totale per installazione in armadio

1250 mm

adatto per ventilazione/sfiato

profondità

420 mm

larghezza

1250 mm

profondità totale per installazione in armadio

420 mm

adatto per installazione esterna

colore

grigio

altezza

200 mm

materiale

plastica

Serie

PanelSeT_for_outdoors_operation___

Thalassa PHD Heavy Duty - Zoccolo ventilato H200xL1250xP420