Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM65957
Cod. Produttore
065957
Cod. EAN
4015080659570

Informazioni di prodotto

ZFS62-NZM7 TARGH. EST. PER SEGN. PERICOLO

Documentazione tecnica

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Dicitura: interruttore generale - aprire solo in posizione 0-inglese. Utilizzabile per NZM1(-4)1, PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)

materiale

plastica

con testo di avviso/segnalazione

larghezza

64 mm

altezza

27 mm

intensità

5 mm

colore

argento

Serie

Moeller_series

Produttore

ZFS62-NZM7 TARGH. EST. PER SEGN. PE