› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

ZE-2,4 REL+ TERMICO A BIMETALLO

Cod. Rexel KM14479
Cod. Produttore 014479
Cod. EAN 4015080144793

Informazioni principali

  • Descrizione: ZE-2,4 REL+ TERMICO
  • Tipo: Relè termico a bimetallo
  • Assortimento: Con riduttore di corrente ZE
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Contatti ausiliari: 1 NA + 1 NC
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Diretto
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè termico, Assortimento: Relè termico con riduttore di corrente ZE per contattori miniaturizzati, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Pulsante di reset Hand/Auto, Sgancio libero, Tipo di montaggio: montaggio diretto, Contatti ausiliari NA = norm. aperto: 1 NA, Contatti ausiliari NC = norm. chiuso: 1 NC, utilizzo con: DILEM, DIULEM/21/MV, Conformità alle norme: IEC/EN 60947,VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

1,6 ... 2,4 A

Serie

Moeller series

ZE-2,4 REL+ TERMICO A BIMETALLO