Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM190959
Cod. Produttore
190959
Cod. EAN
4015081911820

Informazioni di prodotto

ZBT12-0,16 RELE' TERMICO GR.1 - 0,1?0,16A
Descrizione del produttore: Il relè termico ZBT12-0,16 è un dispositivo essenziale per la protezione dei motori elettrici contro sovraccarichi. Progettato con un grado di taratura 0,1, garantisce un intervento preciso e affidabile per prevenire danni causati da correnti eccessive. Ideale per applicazioni industriali, assicura sicurezza e durata agli impianti elettrici, contribuendo a mantenere l'efficienza operativa e la continuità del servizio. La sua costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono un componente indispensabile per la gestione e la protezione delle apparecchiature elettriche.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,1 ... 0,16 A