› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

ZB65-65 REL TERMICO57-65A A MOT DI

Cod. Rexel KM278460
Cod. Produttore 278460
Cod. EAN 4015082784607

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 57-65 A
  • Grandezza: ZB65
  • Protezione: IP00
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Contatti ausiliari: 1 NA, 1 NC
  • Montaggio: diretto
  • Funzioni: Reset, prova/off
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè termico, Assortimento: Relè termico con riduttore di corrente ZB fino a 150 A, accessori: relè termico, Grandezza: ZB65, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Pulsante di reset Hand/Auto, Sgancio libero, Tipo di montaggio: montaggio diretto, Contatti ausiliari NA = norm. aperto: 1 NA, Contatti ausiliari NC = norm. chiuso: 1 NC, utilizzo con: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILMF40, DILMF50, DILMF65, DIULM40, DIULM50, DIULM65, SDAINLM70, SDAINLM90, SDAINLM115, Conformità alle norme: IEC/EN 60947,VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP00

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

50 ... 65 A

Serie

Moeller series

ZB65-65 REL TERMICO57-65A A MOT DI