› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

ZB32-32 REL TERMICO24-32A A MOT DI

Cod. Rexel KM278454
Cod. Produttore 278454
Cod. EAN 4015082784546

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 24-32 A
  • Grandezza: ZB32
  • Protezione: IP20
  • Contatti ausiliari: 1 NA + 1 NC
  • Montaggio: Diretto
  • Normative: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Sensibilità mancanza fase: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè termico, Assortimento: Relè termico con riduttore di corrente ZB fino a 150 A, accessori: relè termico, Grandezza: ZB32, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Pulsante di reset Hand/Auto, Sgancio libero, Tipo di montaggio: montaggio diretto, Contatti ausiliari NA = norm. aperto: 1 NA, Contatti ausiliari NC = norm. chiuso: 1 NC, utilizzo con: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMF8, DILMF11, DILMF14, DILMF17, DILMF25, DILMF32, DIULM17, DIULM25, DIULM32, SDAINLM30, SDAINLM45, SDAINLM55, DS7-34...SX032..., Conformità alle norme: IEC/EN 60947,VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

24 ... 32 A

Serie

Moeller series

ZB32-32 REL TERMICO24-32A A MOT DI