› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

ZB32-10 REL TERMICO6-10A A MOT DIR

Cod. Rexel KM278451
Cod. Produttore 278451
Cod. EAN 4015082784515

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 6-10 A
  • Grandezza: ZB32
  • Grado protezione: IP20
  • Norme conformità: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Contatti ausiliari: 1 NA, 1 NC
  • Montaggio: diretto
  • Funzioni: Reset, prova/off
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè termico, Assortimento: Relè termico con riduttore di corrente ZB fino a 150 A, accessori: relè termico, Grandezza: ZB32, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Pulsante di reset Hand/Auto, Sgancio libero, Tipo di montaggio: montaggio diretto, Contatti ausiliari NA = norm. aperto: 1 NA, Contatti ausiliari NC = norm. chiuso: 1 NC, utilizzo con: DILM17, DILM25,, DILM32,, DILM38,, DILMF8,, DILMF11,, DILMF14,, DILMF17,, DILMF25,, DILMF32,, DIULM17, DIULM25,, DIULM32,, SDAINLM30,, SDAINLM45,, SDAINLM55, Conformità alle norme: IEC/EN 60947,VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

6 ... 10 A

Serie

Moeller series

ZB32-10 REL TERMICO6-10A A MOT DIR