› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

ZB150-50 REL TERMICO35-50A A MOT D

Cod. Rexel KM278462
Cod. Produttore 278462
Cod. EAN 4015082784621

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 35-50A
  • Classe intervento: 10 A
  • Montaggio: diretto
  • Contatti ausiliari: NA e NC
  • Tipo raccordo: a vite
  • Protezione: sovraccarichi
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rele termico ZB150-50 è progettato per offrire una protezione affidabile da sovraccarichi, con una corrente nominale di 35-50A. Questo dispositivo di montaggio diretto è dotato di un contatto ausiliario normalmente aperto e uno normalmente chiuso, garantendo versatilità nelle applicazioni. La classe di intervento 10 A assicura una risposta tempestiva ai cambiamenti di corrente. Con il suo raccordo a vite, il ZB150-50 è ideale per una connessione sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

1000 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

35 ... 50 A

Serie

Moeller series

ZB150-50 REL TERMICO35-50A A MOT D