› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Termici

ZB150-125/KK REL TERMICO100-125A M

Cod. Rexel KM278471
Cod. Produttore 278471
Cod. EAN 4015082784713

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100-125A
  • Grandezza: ZB150
  • Grado protezione: IP00
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Contatti ausiliari: 1 NA, 1 NC
  • Montaggio: separato
  • Funzioni: Reset Hand/Auto
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè termico, Assortimento: Relè termico con riduttore di corrente ZB fino a 150 A, accessori: relè termico, Grandezza: ZB150, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Pulsante di reset Hand/Auto, Sgancio libero, Tipo di montaggio: montaggio separato, Contatti ausiliari NA = norm. aperto: 1 NA, Contatti ausiliari NC = norm. chiuso: 1 NC, utilizzo con: DILM80, DILM95, DILM115, DILM150, DILM170, DILMF80, DILMF95, DILMF115, DILMF150, DIULM80, DIULM95, DIULM115, DIULM150, SDAINLM140, SDAINLM165, SDAINLM200, SDAINLM260, Conformità alle norme: IEC/EN 60947,VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP00

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

1000 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

95 ... 125 A

Serie

Moeller series

ZB150-125/KK REL TERMICO100-125A M