› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

ZB12-0,24 REL TERMICO0,16-0,24A A

Cod. Rexel KM278432
Cod. Produttore 278432
Cod. EAN 4015082784324

Informazioni principali

  • Corrente intervento: 0,16-0,24 A
  • Montaggio: diretto
  • Raccordo: a vite
  • Contatti ausiliari: NA e NC
  • Classe intervento: 10 A
  • Funzione: ripristino automatico
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rele termico ZB12-0,24 offre una protezione affidabile per i circuiti elettrici con una corrente di intervento da 0,16 a 0,24A. Con un montaggio diretto e un raccordo a vite, è progettato per un'installazione semplice e veloce. Dispone di un contatto ausiliario normalmente aperto e uno normalmente chiuso, garantendo versatilità nelle applicazioni. La classe di intervento 10 A assicura un funzionamento efficiente, mentre la funzione di ripristino automatico offre ulteriore comodità.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,16 ... 0,24 A

Serie

Moeller series

ZB12-0,24 REL TERMICO0,16-0,24A A