› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

ZB12-0,16 REL TERMICO0,1-0,16A A M

Cod. Rexel KM278431
Cod. Produttore 278431
Cod. EAN 4015082784317

Informazioni principali

  • Corrente: 0,1-0,16 A
  • Grandezza: ZB12
  • Protezione: IP20
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Contatti ausiliari: 1 NA, 1 NC
  • Montaggio: diretto
  • Funzioni: Reset Hand/Auto
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè termico, Assortimento: Relè termico con riduttore di corrente ZB fino a 150 A, accessori: relè termico, Grandezza: ZB12, Sensibilità alla mancanza fase: IEC/EN 60947, VDE 0660 parte 102, Descrizione: Pulsante di prova/off, Pulsante di reset Hand/Auto, Sgancio libero, Tipo di montaggio: montaggio diretto, Contatti ausiliari NA = norm. aperto: 1 NA, Contatti ausiliari NC = norm. chiuso: 1 NC, utilizzo con: DILM7, DILM9, DILM12, DILM15,, DIULM7, DIULM9, DIULM12,, SDAINLM12,, SDAINLM16,, SDAINLM22, Conformità alle norme: IEC/EN 60947,VDE 0660, UL, CSA, Grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,1 ... 0,16 A

Serie

Moeller series

ZB12-0,16 REL TERMICO0,1-0,16A A M