Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56482
Cod. Produttore
56482
Cod. EAN
8002219748454

Informazioni di prodotto

ZAF NAT95 SFE 470L4WE27 2K7
ZAF NAT95 SFE 470L4WE27 2K7 è un componente elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti industriali. La sua configurazione tecnica è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici, offrendo stabilità e funzionalità ottimali.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

320

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h