Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56474
Cod. Produttore
56474
Cod. EAN
8002219748379

Informazioni di prodotto

ZAF NAT95 GOC 1500L13WE27 2K7
ZAF NAT95 GOC 1500L13WE27 2K7 è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una gestione efficiente dell'energia e una facile integrazione negli impianti elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, offrendo una soluzione robusta e versatile per professionisti del settore elettrico.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1500

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

320

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 kWh

durata di vita nominale media

15000 h