Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284923
Cod. Produttore
284923
Cod. EAN
4015082849238

Informazioni di prodotto

Z-UEL230 1LED ROSSO O VERDE 230V AC

Documentazione tecnica

Indicatore luminoso singolo commutabile, tensione nominale d'impiego LED 230V AC/DC, LED color rosso/verde, intensità luminosa 15mcd, dissipazione 2W/LED, frequenza di intermittenza tip.. 2 Hz, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632

tipo di tensione

AC/DC

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

60 mm

corpo luminoso

LED

max. potenza della lampada

2 W

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None

Produttore

Z-UEL230 1LED ROSSO O VERDE 230V AC