Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269524
Cod. Produttore
269524
Cod. EAN
4015082695248

Informazioni di prodotto

Z-SV-16/1N-1TE/F SBAR.PUNT.1P BLU ANGOLO 1M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: NET, a gomito azzurra, 16mm²

numero di fasi

1

sezione

16 mm²

numero di poli

2

lunghezza

19 mm

Numero moduli DIN

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per numero di apparecchi

56

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

Produttore

Z-SV-16/1N-1TE/F SBAR.PUNT.1P BLU A