› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Z-SCH230/63-40 CONTATTORE 230V 63A

Cod. Rexel KM248856
Cod. Produttore 248856
Cod. EAN 4015082488567

Informazioni principali

  • Voltaggio comando: 230V AC
  • Corrente nominale: 63A AC1
  • Funzione: 4 NA
  • Normative: IEC 61095, EN 61095
  • Dimensioni montaggio: calotta 45mm
  • Larghezza montaggio: 3 unità (52,5mm)
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione, tensione nominale di comando 230V AC, corente nominale d'impiego a AC1 63A, funzione: 4 NA, indicazioni secondo IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, VDE, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 3 unità passo (52,5mm), montaggio su guida DIN

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

60 mm

Numero moduli DIN

3

categoria di utilizzo

1

carico max. lampada a incandescenza

7740 W

carico max. della lampada fluorescente

4060 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

8120 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

2668 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Corrente d'esercizio nominale

63 A

dispositivi supplementari possibili

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Tensione d'esercizio nominale

440 ... 440 V

tensione di azionamento nominale

195,5 ... 253 V

Z-SCH230/63-40 CONTATTORE 230V 63A