Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248846
Cod. Produttore
248846
Cod. EAN
4015082488468

Informazioni di prodotto

Z-SCH230/25-31 CONTATTORE 230V 25A 3NA+1NC

Documentazione tecnica

Protezione, tensione nominale di comando 230V AC, corente nominale d'impiego a AC1 25A, funzione: 3 NA + 1 NC, indicazioni secondo IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, VDE, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 2unità passo (35mm), montaggio su guida DIN

tensione d’esercizio nominale

440 V 440 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

categoria di utilizzo

1

tensione di azionamento nominale

230 V 230 V

tipo di tensione d’esercizio

AC

tipo di tensione di azionamento

AC

numero di contatti di chiusura

3

numero di contatti di apertura

1

carico max. lampada a incandescenza

3000 W

carico max. della lampada fluorescente

1160 VA

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2552 VA

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1044 VA

numero di unità di suddivisione

2

profondità di incasso

60 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

None

Produttore

Z-SCH230/25-31 CONTATTORE 230V 25A