Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265276
Cod. Produttore
265276
Cod. EAN
4015082652760

Informazioni di prodotto

Z-S25/SS RELE' PASSO-PASSO 24V 60HZ 2NA

Documentazione tecnica

Relè passo-passo, tensione di comando 240V 60Hz, funzione: 2 NA, corrente nominale a 250V AC secondo IEC/EN 60669-2-2: 16A, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 0,5-10 mm² rigido e flessibile / 0,5-6 mm² flessibile con puntalino

Serie

None

Produttore

Z-S25/SS RELE PASSO-PASSO 24V 60HZ