Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248434
Cod. Produttore
248434
Cod. EAN
4015082484347

Informazioni di prodotto

Z-NHK CONT.AUS. 1SC. POS.+ 1SC. SGANCIO

Documentazione tecnica

PKDM, PFIM, PFR, PFHM, dRCM, per 2W, 0.5 contatti ausiliari, per PKDM, PFIM, PFR, PFHM, dRCM, 2W, contatti ausiliari 0.5 unità passo, 2WTE

montaggio dell'apparecchio

universale

dispositivo supplementare

interruttore segnalatore

larghezza totale (TE)

0.5

numero di invertitori

2

tensione di commutazione nominale

4 A

tensione di dimensionamento

250 V

tipo di tensione di comando

AC

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

2

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

4 A

Serie

None

Produttore

Z-NHK CONT.AUS. 1SC. POS.+ 1SC. SGA

€ 33,97 x 1 pz.