Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
54 mm
altezza
75 mm
profondità
80 mm
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V
2,2 KILOWATT
corrente nominale permanente Iu
6,3 A
numero di poli
3
grado di protezione (IP)
IP20
Con protezione da sovraccarico termico
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
Levetta singola
tecnica di intervento
Magnetico
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC
10 kA
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Tensione d'esercizio nominale
400 ... 400 V
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
4 ... 6,3 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato
63 ... 82 A
Disponibilità:
Prodotto non rendibile