Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248408
Cod. Produttore
248408
Cod. EAN
4015082484088

Informazioni di prodotto

Interruttore salvamotore progettato per garantire protezione affidabile e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e semplice
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura del motore
  • Efficienza energetica grazie alla regolazione precisa
  • Affidabilità nel funzionamento continuo

Documentazione tecnica

Interruttori per protezione motore, 1,6-2,5 A, 3p

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1.6 A 2.5 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

25 A 33 A

protezione termica

tecnica di intervento

magnetico

tensione d’esercizio nominale

400 V 400 V

corrente nominale permanente Iu

2.5 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

0.75 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

altezza

75 mm

larghezza

54 mm

profondità

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Z-MS-2,5/3 SALVAMOTORE 3POLI 1,60-2