Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248412
Cod. Produttore
248412
Cod. EAN
4015082484125

Informazioni di prodotto

Interruttore salvamotore progettato per garantire protezione affidabile e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità con sistemi standard da 10 a 16 A
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace del motore per una maggiore durata
  • Risparmio energetico grazie alla prevenzione di sovraccarichi
  • Affidabilità garantita su impianti trifase

Documentazione tecnica

Interruttori per protezione motore, 10-16 A, 3p

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

10 A 16 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

160 A 208 A

protezione termica

tecnica di intervento

magnetico

tensione d’esercizio nominale

400 V 400 V

corrente nominale permanente Iu

16 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

7.5 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

numero di poli

3

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

altezza

75 mm

larghezza

54 mm

profondità

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Z-MS-16/3 SALVAMOTORE 3POLI 10-16A