Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248399
Cod. Produttore
248399
Cod. EAN
4015082483999

Informazioni di prodotto

Interruttore salvamotore progettato per garantire protezione affidabile e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido e intuitivo grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con impianti standard a 2 poli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace del motore contro sovraccarichi
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento sicuro e ottimale
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Interruttori per protezione motore, 10-16 A, 2p

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

10 A 16 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

160 A 208 A

protezione termica

tecnica di intervento

magnetico

tensione d’esercizio nominale

400 V 400 V

corrente nominale permanente Iu

16 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

7.5 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

numero di poli

2

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

altezza

75 mm

larghezza

36 mm

profondità

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Z-MS-16/2 SALVAMOTORE 2POLI 10-16A