Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248389
Cod. Produttore
248389
Cod. EAN
4015082483890

Informazioni di prodotto

Interruttore salvamotore progettato per garantire protezione affidabile e ottimizzazione dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’installazione con connessioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace del motore da sovraccarichi
  • Maggiore efficienza energetica e sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Interruttori per protezione motore, 0,1 - 0,16 A, 2p

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0.1 A 0.16 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1.3 A 1.7 A

protezione termica

tecnica di intervento

magnetico

tensione d’esercizio nominale

400 V 400 V

corrente nominale permanente Iu

0.16 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

0.06 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

numero di poli

2

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

10 kA

altezza

75 mm

larghezza

36 mm

profondità

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Z-MS-0,16/2 SALVAMOTORE 2POLI 0,10-